Eriks
ALTREX

ALTREX Echafaudage mobile RS 42 RS Tower 42-S AH 5,2 m

  • ERIKS:14337993
  • Fabricant:8711563259072
Image 1
Spécifications techniques :
Type : Safe-Quick RS TOWER 42-S
Max. Hauteur de travail 5200mm
Max. Hauteur debout 3200mm
Dimensions de base 1.35 m x 1,85 m
Surface au sol 4270 x 3340mm
Ajouter à la liste

3 376,40 €/ Unitéhors TVA

4 085,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX