Eriks
ALTREX

ALTREX Cadre 75-28-4 RS TOWER 5

  • ERIKS:11955930
  • Fabricant:8711563106680
Image 1
Cadres de montage RS TOWER 5
Disponibles en 2 largeurs (0,75 et 1,35 m) en version 4 échelons (1 m) et 7 échelons (2 m)
Les échelons ont un profil antidérapant et un espacement des échelons de 28 cm
Les tubes de collier sont équipés de capuchons pour éviter la contamination
Tous les cadres ont un système de goupille de verrouillage breveté qui est connecté en permanence aux cadres, de sorte que la perte est pratiquement exclue
Poteau de sport soudé sur tout le pourtour connexion
· Tube de collier flexible pour un meilleur ajustement
· Fond renforcé au moyen de anneau pour assurer l'ajustement
Double trous pour goupille de verrouillage (position de transport/position d'utilisation) pour un montage rapide
Tube transversal imprimé avec instructions de montage

Spécifications techniques
type : RS TOWER 5
largeur 75 mm
version étroite
nombre d'échelons 4
Ajouter à la liste

194,00 €/ Unitéhors TVA

234,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX