Eriks
ALTREX

ALTREX Atlas échelle droite AER 1045 1x16 échelons, en aluminium

  • ERIKS:11955862
  • Fabricant:8711563162938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Échelle de chantier Atlas

L'échelle Atlas est une échelle en aluminium de faible poids. Idéale pour le chantier ou l'atelier. Grâce à sa forme spéciale, l'échelon D exclusif reste en place. De plus, la grande surface de la plate-forme vous donne plus de confort lorsque vous êtes debout.
  • Echelons extra-profonds (37 mm)
  • La large plate-forme antidérapante vous donne plus d'espace et donc plus de confort
  • Usage professionnel intensif
  • Version Benelux !
Ajouter à la liste

230,00 €/ Unitéhors TVA

278,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Type
AER 1045
Nombre d'éléments
1
Longueur max.
4.5 m
Nombre d'échelons
16
Distance d'échelon
270 mm
Modèle
AER 1045
Longueur minimale
4.5 m
Charge maximale
150 kg
Poids
10 kg
Matériau
Aluminium