Eriks
ALTREX

ALTREX Atlas échelle droite AER 1034 1x12 échelons, en aluminium

  • ERIKS:11955860
  • Fabricant:8711563162914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Échelle de chantier Atlas

L'échelle Atlas est une échelle en aluminium de faible poids. Idéale pour le chantier ou l'atelier. Grâce à sa forme spéciale, l'échelon D exclusif reste en place. De plus, la grande surface de la plate-forme vous donne plus de confort lorsque vous êtes debout.
  • Echelons extra-profonds (37 mm)
  • La large plate-forme antidérapante vous donne plus d'espace et donc plus de confort
  • Usage professionnel intensif
  • Version Benelux !
Ajouter à la liste

193,00 €/ Unitéhors TVA

233,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Type
AER 1034
Nombre d'éléments
1
Longueur max.
3.4 m
Nombre d'échelons
12
Distance d'échelon
270 mm
Modèle
AER 1034
Longueur minimale
3.4 m
Charge maximale
150 kg
Matériau
Aluminium