146,00 €/ Unitéhors TVA
176,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ALTREX |
Type | AER 1029 |
Nombre d'éléments | 1 |
Longueur max. | 2.9 m |
Nombre d'échelons | 10 |
Distance d'échelon | 270 mm |
Modèle | AER 1029 |
Longueur minimale | 2.9 m |
Charge maximale | 150 kg |
Poids | 6 kg |
Matériau | Aluminium |