Eriks
ALTHOFF

ALTHOFF Multi Battery Projecteur rechargeable LED

  • ERIKS:14591777
  • Fabricant:4007123676613
Image 1
Lampe de travail LED rechargeable 4000 MA

Modèle : boîtier métallique résistant aux chocs avec pied réglable et support pour trépied. LED COB spéciale pour un éclairage uniforme et de grande surface. Intensité lumineuse réglable sur 4 modes. Compatible avec batteries 18 V de Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS et Milwaukee. Livré avec 4 adaptateurs d'interface et un sac.

Remarque : pour l'utilisation de batteries des marques Festool et Flex, un adaptateur d'interface vendu séparément est nécessaire. La durée d'éclairage réelle dépend de la batterie utilisée.

Ajouter à la liste

202,86 €/ Unitéhors TVA

245,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTHOFF