Modèle : forme courte, éléments de guidage rigides, pièces d'usure trempées et rectifiées pour une précision de concentricité élevée et une durée de vie prolongée. Excellents résultats d'usinage grâce au modèle compact et à la rigidité élevée.
Grande force de serrage à faible effort grâce à l'engrenage à vis sans fin, couple de retenue > 75 Nm pour 13 mm de Ø. Le blocage automatique de l’engrenage à vis sans fin assure un travail sûr même pour la marche à gauche et le freinage rapide de la broche.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Qualité d'équilibrage : pré-équilibré jusqu'à 7000 tr/min avec un balourd résiduel d'un max. de 40 gmm
Vitesse de rotation max. autorisée : 7000 tr/min
Applications : pour le perçage, le fraisage, l'alésage, le taraudage et les travaux faciles de fraisage de finition. S'utilise sur les centres d’usinage, les tours, les perceuses et les fraiseuses.
Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.
396,19 €/ Unitéhors TVA
479,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150