Modèle : éléments de guidage rigides, pièces d'usure trempées et rectifiées pour une précision de concentricité élevée et une durée de vie prolongée.
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Qualité d'équilibrage : pré-équilibré jusqu'à 7000 tr/min avec un balourd résiduel d'un max. de 40 gmm
Vitesse de rotation max. autorisée : 7000 tr/min
Applications : pour le perçage, le fraisage, l'alésage, le taraudage et les travaux faciles de fraisage de finition. S'utilise sur les centres d’usinage, les tours, les perceuses et les fraiseuses.
Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.
516,45 €/ Unitéhors TVA
624,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150