Modèle : éléments de guidage rigides, pièces d'usure trempées et rectifiées pour une précision de concentricité élevée et une durée de vie prolongée. Contrôle de la précision de concentricité à 100 % avec jauges-tampons de différents diamètres en différents points de mesure, en référence à la norme DIN ISO 10888. Excellents résultats d'usinage grâce au modèle compact et à la rigidité élevée. Grande force de serrage à faible effort grâce à l'engrenage à vis sans fin, couple de retenue > 75 Nm pour 13 mm de Ø. Le blocage automatique de l’engrenage à vis sans fin assure un travail sûr même pour la marche à gauche et le freinage rapide de la broche.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Vitesse de rotation max. autorisée : 7000 tr/min
Qualité d'équilibrage : pré-équilibré jusqu'à 7000 tr/min avec un balourd résiduel d'un max. de 40 gmm
Applications : pour le perçage, le fraisage, l'alésage, le taraudage et les travaux faciles de fraisage de finition. S'utilise sur les centres d’usinage, les tours, les perceuses et les fraiseuses.
Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.
Remarque : avec équilibrage spécial pour des vitesses de rotation plus élevées.
407,65 €/ Unitéhors TVA
493,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150