Modèle : sans clé et auto-serrant, haute précision, avec queue porte-outils (monobloc).
Le mandrin de perçage et la queue porte-outils forment une unité.
Grâce à la conception compacte, une stabilité optimale et une précision de concentricité plus élevée (selon DIN ISO 10888) sont atteintes.
Applications : pour fortes sollicitations ainsi que travaux de précision sur les perceuses, les aléseuses et les unités d’alésage spéciales.
Remarque : par rapport à un système en deux pièces, la longueur est réduite de 21 mm et ainsi le système est plus avantageux pour les machines à petite zone de travail.
Sur demande disponible avec mors diamantés.
279,83 €/ Unitéhors TVA
338,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150