Eriks
ALARM

ALARM Pince haute tole trapezoidale 700mm E

  • ERIKS:12526568
  • Fabricant:4022668147008
Image 1
Pince emporte-pièces pour tôle trapézoïdale

Modèle : avec poinçons interchangeables traités avec ressort d'éjection fixé par pression. La butée de profondeur est ajustable sur une plage comprise entre 35 et 105 mm.

Applications : pour le poinçonnage rapide et facile de tôles à ondes trapézoïdales d'une épaisseur maximum d'1,2 mm.

Ajouter à la liste

468,46 €/ Unitéhors TVA

566,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALARM