295,20 €/ Unitéhors TVA
357,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKO |
Série | VMP |
Type | 209 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | POM |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN4 |
Type de commande | à commande pneumatique |
Code de matériau du tuyau/gaine | NBR-LW |
Matériau du tuyau/gaine | NR (caoutchouc naturel) blanc |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Max. pression de commande | 6.5 bar |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 4.5 bar |