Eriks
AKO

AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NBR à commande pneumatique PN4 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11520369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

410,40 €/ Unitéhors TVA

496,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKO
Série
VMP
Type
209
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
POM
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN4
Type de commande
à commande pneumatique
Code de matériau du tuyau/gaine
NBR
Matériau du tuyau/gaine
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Max. pression de commande
6.5 bar
Pression maximum différentielle à 20 °C
4.5 bar