Eriks
AKO

AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM EPDM-LS à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12378119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

210,15 €/ Unitéhors TVA

254,28 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKO
Série
VMP
Type
209
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
POM
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN6
Type de commande
à commande pneumatique
Code de matériau du tuyau/gaine
EPDM-LS
Matériau du tuyau/gaine
EPDM
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Max. pression de commande
8 bar
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar