Eriks
AKO

AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN25

  • ERIKS:12369865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

561,15 €/ Unitéhors TVA

678,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKO
Série
VMC-R
Type
210R
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Extrémités à souder
Norme du raccordement à souder
DIN 11850 row 2
Type de commande
à commande pneumatique
Code de matériau du tuyau/gaine
EPDM
Matériau du tuyau/gaine
EPDM
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Max. pression de commande
8 bar
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar