Eriks
AKO

AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 03X Type: 217 NR-X Convient pour type: 208 DN50

  • ERIKS:11174814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,55 €/ Unitéhors TVA

228,15 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKO
Série
03X
Type
217
Diamètre nominale
DN50
Convient pour type
208
Couleur paroi eterne
Noir
Couleur paroi intérieur
Noir
Code de matériau du tuyau/gaine
NR-X
Matériau du tuyau/gaine
NR (caoutchouc naturel)
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Matériau du paroi extérieur
NR (caoutchouc naturel)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C