131,40 €/ Unitéhors TVA
158,99 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKO |
Série | 03X |
Type | 217 |
Diamètre nominale | DN40 |
Convient pour type | 208 |
Couleur paroi eterne | Noir |
Couleur paroi intérieur | Noir |
Code de matériau du tuyau/gaine | NR-X |
Matériau du tuyau/gaine | NR (caoutchouc naturel) |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Matériau du paroi extérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |