Eriks
AKO

AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN80

  • ERIKS:10050798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

318,60 €/ Unitéhors TVA

385,51 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKO
Série
02X
Type
217
Diamètre nominale
DN80
Convient pour type
208
Couleur paroi eterne
Noir
Couleur paroi intérieur
Blanc
Code de matériau du tuyau/gaine
NR-LX
Matériau du tuyau/gaine
NR (caoutchouc naturel)
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel) blanc
Matériau du paroi extérieur
NR (caoutchouc naturel)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C