61,92 €/ Unitéhors TVA
74,92 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKO |
Série | 02X |
Type | 217 |
Diamètre nominale | DN15 |
Convient pour type | 208 |
Couleur paroi eterne | Noir |
Couleur paroi intérieur | Blanc |
Code de matériau du tuyau/gaine | NR-LX |
Matériau du tuyau/gaine | NR (caoutchouc naturel) |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) blanc |
Matériau du paroi extérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |