Eriks
AKATHERM

AKATHERM Pièce en Té 90° PE 100 SDR 11 Embout en plastique à souder 280mm

  • ERIKS:10045249
Image 1
Ajouter à la liste

913,50 €/ Unitéhors TVA

1 105,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Forme
En T
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
280 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
SDR 11
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PE 100
Raccord 3 matériel
PE 100
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C