Eriks
AKATHERM

AKATHERM Manchon réduit PE-100 SDR17 75x63mm

  • ERIKS:10044745
Image 1
Ajouter à la liste

15,38 €/ Unitéhors TVA

18,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C