52,80 €/ Unitéhors TVA
63,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKATHERM |
Forme | Courbe |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |