Eriks
AKATHERM

AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 40mm

  • ERIKS:10044609
Image 1
Ajouter à la liste

8,33 €/ Unitéhors TVA

10,08 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Forme
Courbe
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C