Eriks
AKATHERM

AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 20mm

  • ERIKS:10044606
Image 1
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Forme
Courbe
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C