106,13 €/ Unitéhors TVA
128,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKATHERM |
Forme | Coude |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 125 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Angle du coude | 45 ° |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |