Eriks
AKATHERM

AKATHERM Coude angle 45° PE-100 SDR11 90mm pour soudage bout à bout

  • ERIKS:11246317
Image 1
Ajouter à la liste

57,23 €/ Unitéhors TVA

69,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C