Eriks
AKATHERM

AKATHERM Collerette à souder strié PE 100 SDR 17 Embout en plastique à souder longue 280mm

  • ERIKS:11246594
Image 1
Ajouter à la liste

288,75 €/ Unitéhors TVA

349,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Forme
Collier de soudage
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
280 mm
Raccord
Embout en plastique à souder longue
Classe de pression
SDR 17
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Ridé
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Longueur
220 mm