Eriks
AKATHERM

AKATHERM Collerette à souder strié PE 100 SDR 17 Embout en plastique à souder 75mm

  • ERIKS:10043618
Image 1
Ajouter à la liste

15,38 €/ Unitéhors TVA

18,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Forme
Collier de soudage
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
SDR 17
Ridé
Oui
Raccord 1 uniquement à souder
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Longueur
50 mm