139,50 €/ Unitéhors TVA
168,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKATHERM |
Forme | Collier de soudage |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 280 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | SDR 11 |
Ridé | Oui |
Raccord 1 uniquement à souder | Oui |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |
Longueur | 100 mm |