Eriks
AKATHERM

AKATHERM Bride pleine PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm

  • ERIKS:10042701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,20 €/ Unitéhors TVA

150,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Cercle de perçage
145 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
18 mm
Couleur
Noir