Eriks
AKATHERM

AKATHERM Bride pleine PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm

  • ERIKS:10042699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,10 €/ Unitéhors TVA

129,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Cercle de perçage
110 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
18 mm
Couleur
Noir