89,70 €/ Unitéhors TVA
108,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKATHERM |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PP avec un coeur d'acier |
Diamètre nominale | DN32 |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Cercle de perçage | 100 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 18 mm |
Epaisseur de bride | 16 mm |
Couleur | Noir |