Eriks
AKATHERM

AKATHERM Bride pleine PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN250 250mm

  • ERIKS:10077732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AKATHERM
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN250
Raccord diamètre extérieur
250 mm
Cercle de perçage
350 mm
Nombre de trous de boulon
12
Diamètre trou de boulon
22 mm
Epaisseur de bride
30 mm
Couleur
Noir