333,30 €/ Unitéhors TVA
403,29 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AKATHERM |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PP avec un coeur d'acier |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord diamètre extérieur | 200 mm |
Cercle de perçage | 295 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
Diamètre trou de boulon | 22 mm |
Epaisseur de bride | 24 mm |
Couleur | Noir |