




7 152,75 €/ Unitéhors TVA
8 654,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 6631 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 184 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Bouchon de vidange de fluide | Acier inoxydable |
Matériau du commutateur | Acier inoxydable |
Matériau la vis de purge | Acier inoxydable |
Pression différentielle max. | 1 bar |
DN | 2" (50) |
H | 216 mm |
H1 | 165 mm |
H4 | 131 mm |
L | 184 mm |
L2 | 280 mm |
M | 219 mm |
S | 351 mm |
G | 1/2" |
Poids | 49 kg |