




1 269,05 €/ Unitéhors TVA
1 535,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 6635 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 159 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Surface totale de l'élément filtre | 184 cm² |
Direction du débit | Horizontal |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Matière du bouchon de purge | Acier inoxydable |
DN | 3/4" (20) |
H | 103 mm |
H2 | 64 mm |
H3 | 105 mm |
H4 | 86 mm |
L | 159 mm |
S | 220 mm |
G | 1/2" |
Poids | 5 kg |