




4 836,50 €/ Unitéhors TVA
5 852,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 6633 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 343 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Surface totale de l'élément filtre | 718 cm² |
Direction du débit | Horizontal |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Matière du bouchon de purge | Acier inoxydable |
DN | DN80 |
H | 198 mm |
H2 | 140 mm |
H3 | 210 mm |
H4 | 186 mm |
L | 343 mm |
S | 451 mm |
G | 1/2" |
Poids | 42 kg |