




574,60 €/ Unitéhors TVA
695,27 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1635 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 174 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Surface totale de l'élément filtre | 268 cm² |
Direction du débit | Horizontal |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Matière du bouchon de purge | Laiton |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 129 mm |
H2 | 90 mm |
H3 | 145 mm |
H4 | 122 mm |
L | 174 mm |
S | 306 mm |
G | 1/2" |
Poids | 7 kg |