




801,55 €/ Unitéhors TVA
969,88 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 310 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Surface totale de l'élément filtre | 484 cm² |
Direction du débit | Horizontal |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Matière du bouchon de purge | Laiton |
DN | DN50 |
H | 165 mm |
H2 | 112 mm |
H3 | 156 mm |
H4 | 131 mm |
L | 310 mm |
S | 351 mm |
G | 1/2" |
Poids | 24 kg |