




597,55 €/ Unitéhors TVA
723,04 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 194 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Surface totale de l'élément filtre | 184 cm² |
Direction du débit | Horizontal |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | FPM (FKM) |
Matière du bouchon de purge | Laiton |
DN | DN25 |
H | 103 mm |
H2 | 64 mm |
H3 | 105 mm |
H4 | 86 mm |
L | 194 mm |
S | 220 mm |
G | 1/2" |
Poids | 8 kg |