Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 910µm DN32 - DN40 Convient pour type 6631 6635 1635 1631 1632 6633 6632 1633

  • ERIKS:10058642
Image 1
Ajouter à la liste

495,98 €/ Unitéhors TVA

600,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
910 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN32 - DN40
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN32 - DN40
Matériau
Acier inoxydable