Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 910µm DN20 - DN25 Convient pour type 6631 1632 6632 6633 1631 1633 6635 1635

  • ERIKS:10058641
Image 1
Ajouter à la liste

447,53 €/ Unitéhors TVA

541,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
910 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN20 - DN25
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN20 - DN25
Matériau
Acier inoxydable