

495,98 €/ Unitéhors TVA
600,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AIRPEL |
Type | 1633X |
Perforation du tamis | 80 µm |
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre | DN32 - DN40 |
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre | DN32 - DN40 |
Joints | FPM (FKM) |
Matériau | Acier inoxydable |