Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 6.35mm DN80 Convient pour type 1631 6632 6631 1632 6635 6633 1633 1635

  • ERIKS:10058600
Image 1
Ajouter à la liste

733,98 €/ Unitéhors TVA

888,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
6.35 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN80
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable