Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 6.35mm DN32 - DN40 Convient pour type 1631 6631 1633 6633 1632 6635 6632 1635

  • ERIKS:10058602
Image 1
Ajouter à la liste

400,78 €/ Unitéhors TVA

484,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
6.35 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN32 - DN40
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN32 - DN40
Matériau
Acier inoxydable