Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 6.35mm DN20 - DN25 Convient pour type 1631 1632 1633 1635 6633 6631 6632 6635

  • ERIKS:11215437
Image 1
Ajouter à la liste

472,60 €/ Unitéhors TVA

571,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
6.35 mm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN20 - DN25
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN20 - DN25
Matériau
Acier inoxydable