Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 560µm DN80 Convient pour type 1631 6632 6633 1633 1635 6631 1632 6635

  • ERIKS:10058634
Image 1
Ajouter à la liste

762,03 €/ Unitéhors TVA

922,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
560 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN80
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable