Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 560µm DN50 - DN65 Convient pour type 6631 1632 1631 6635 6632 6633 1635 1633

  • ERIKS:10058638
Image 1
Ajouter à la liste

705,93 €/ Unitéhors TVA

854,18 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
560 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN50 - DN65
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN50 - DN65
Matériau
Acier inoxydable