Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 560µm DN32 - DN40 Convient pour type 1635 6635 1633 6631 1631 1632 6632 6633

  • ERIKS:10058637
Image 1
Ajouter à la liste

495,98 €/ Unitéhors TVA

600,14 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
560 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN32 - DN40
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN32 - DN40
Matériau
Acier inoxydable