Eriks
AIRPEL

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 560µm DN20 - DN25 Convient pour type 1631 1635 1633 6631 6632 6633 6635 1632

  • ERIKS:10058636
Image 1
Ajouter à la liste

432,65 €/ Unitéhors TVA

523,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AIRPEL
Type
1633X
Perforation du tamis
560 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN20 - DN25
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN20 - DN25
Matériau
Acier inoxydable